GRIDフォームローラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:直径14×長さ33cm●重さ:604g●材質:EVA、ABS●カラー:オレンジ 注文コード84982645 品番04402
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。、グリッドフォームローラーを正しく使用すると、▼1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。、▼2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。、▼3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。

仕様●サイズ:直径14×長さ33cm●重さ:604g●材質:EVA、ABS●カラー:オレンジ アズワン品番67-3090-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする