TRIGGERPOINT
TRIGGERPOINTの マッサージ器
TRIGGERPOINTの ツボ押しグッズ
GRIDフォームローラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:ローラー部直径5×長さ53cm●重さ:444g●材質:EVA、ABS、TPE●カラー:オレンジ
注文コード
84982724
品番
04415
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びが便利で場所を選びません。、ゆっくり、しっかりと部位ごとに筋膜リリースを行うことができます。
仕様
●サイズ:ローラー部直径5×長さ53cm●重さ:444g●材質:EVA、ABS、TPE●カラー:オレンジ
アズワン品番
67-3090-80