GRIDフォームローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:ローラー部直径5×長さ53cm●重さ:448g●材質:EVA、ABS、TPE●カラー:ブラック 注文コード84982740 品番04416
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びが便利で場所を選びません。、ゆっくり、しっかりと部位ごとに筋膜リリースを行うことができます。
硬質タイプ。

仕様●サイズ:ローラー部直径5×長さ53cm●重さ:448g●材質:EVA、ABS、TPE●カラー:ブラック アズワン品番67-3090-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする