作新工業
作新工業の フッ素樹脂テープ
SAXINニューライトスカイブフィルム標準品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85007310
品番
#25W-300×220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
超高分子量ポリエチレンの工業用フィルムです。、耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
仕様
●材質:超高分子量ポリエチレン、ニューライト NL-W●使用温度範囲:0〜80℃●厚さ(mm):0.25●幅(mm):300●長さ(m):220●色:乳白
アズワン品番
67-3119-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。