SAXINニューライトスカイブフィルム標準品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 85007319 品番 #50W-300×20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

超高分子量ポリエチレンの工業用フィルムです。、耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。

仕様●材質:超高分子量ポリエチレン、ニューライト NL-W●使用温度範囲:0〜80℃●厚さ(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):20●色:乳白 アズワン品番67-3119-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする