作新工業
作新工業の フッ素樹脂テープ
SAXINニューライトスカイブフィルム静電防止品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85007416
品番
#50AS-300×100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
超高分子量ポリエチレンの工業用フィルムです。、耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。、帯電防止タイプです。
仕様
●材質:超高分子量ポリエチレン、ニューライト NL-AS(B)●使用温度範囲:0〜80℃●厚さ(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):100●色:黒
アズワン品番
67-3119-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。