メッシュパレット1200×1000×900H用 防じんカバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ(mm):1260×1060×800H●材質:PEクリアシート●両サイドマジックテープ開閉●外掛けタイプ(底面なし)●カラー:半透明 注文コード85007556 品番MC-4
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

保管、輸送時の雨避け、ホコリ避け、目隠しに適しています。
注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。

仕様●サイズ(mm):1260×1060×800H●材質:PEクリアシート●両サイドマジックテープ開閉●外掛けタイプ(底面なし)●カラー:半透明 アズワン品番67-3120-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする