PTFE羽根付き撹拌棒

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85008536 品番 YHAL0500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。

仕様●羽根長さ(mm):閉じた状態/25、開いた状態/115●ロッド径×全長(mm):7×500 アズワン品番67-3146-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする