SW3725-37 不織布A4チャック付ポーチ 1ケース 500枚入 SW3725シリーズ 三和[店舗什器・備品] 85008859

不織布A4チャック付ポーチ 1ケース 500枚入 SW3725シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(500枚)アズワン品番67-3146-98注文コード85008859品番SW3725-37
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

A4サイズの書類入れにピッタリです

仕様●サイズ:370×250mm●素材:不織布70g/m2(チャック付)●内袋:100枚×5袋アズワン品番67-3146-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする