SW504612-40 特大不織布バッグ 1ケース 150枚入 SW504612シリーズ 三和[店舗什器・備品] 85008895

特大不織布バッグ 1ケース 150枚入 SW504612シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(150枚)アズワン品番67-3147-06注文コード85008895品番SW504612-40
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

大きいものやたくさん入れたい時におすすめです

仕様●サイズ:500×460×マチ120mm(底紙無)●持ち手:25×520mm●素材:不織布30g/m2●内袋:10枚×15袋アズワン品番67-3147-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする