SW2528-27 不織布巾着 大 1ケース 1000枚入 SW2528シリーズ 三和[店舗什器・備品] 85009814

不織布巾着 大 1ケース 1000枚入 SW2528シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(1000枚)アズワン品番67-3148-13注文コード85009814品番SW2528-27
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

マチ付きで使いやすいです、定番の人気の商品です

仕様●サイズ:250×280×底マチ80mm●素材:不織布70g/m2●内袋:50枚×20袋アズワン品番67-3148-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする