三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 袋・ラッピング用品
三和[店舗什器・備品]の ギフトバック
三和[店舗什器・備品]の 巾着型
不織布A4マチ付バッグ 1ケース 400枚入 SW302510シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(400枚)
アズワン品番
67-3148-61
注文コード
85010435
品番
SW302510-38
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
A4サイズマチ付きで使いやすいです
仕様
●サイズ:300×250×マチ100mm●持ち手:25×390mm●素材:不織布90g/m2●内袋:50枚×8袋
アズワン品番
67-3148-61