三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の リラックス用品
三和[店舗什器・備品]の アロマ用品
不織布アイマスク OP袋入 1ケース 1000枚入 EYE-3シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
アズワン品番
67-3149-22
注文コード
85011038
品番
EYE-3DB
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
光を通さず安眠をサポートします
仕様
●サイズ:70×180mm●紐:180mm●素材:不織布●内袋:100枚×10袋
アズワン品番
67-3149-22