ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストST

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-3149-36 注文コード85011056 品番MGVSTD-PMRBE03
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

磁石、IH調理器、各種通信機器など日常生活のさまざまな電磁波に対して有効です。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz〜300kHzの低周波磁界を40〜60dB(約99.35〜99.99%)、100kHz〜10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9〜99.999%)シールドします。簡単に着用できるマジックテープ設計で微調整が可能。EMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能。重さ200g前後でポロシャツと同程度の軽量感です。
ペースメーカ・ICD等を電磁波による不適切動作から守ります。

仕様●ペースメーカ・ICD等植込み位置:右胸部●サイズ:LL〜4L(胸囲:130〜145cm/着丈:65cm)●重量:215g●カラー:ベージュ●ベスト部生地:ポリエステル65%、綿35%●マジックテープ:ナイロン100%●EMSパッド:2枚●EMSパッド素材:アルミ3層+磁性シート2層●メーカー品質保証期間:購入後2年間 アズワン品番67-3149-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする