曜日別特売
MGVSTD-SILBE03 ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストST メディカル・エイド 85011090

MGVSTD-SILBE03 ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストST メディカル・エイド 85011090
MGVSTD-SILBE03 ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストST メディカル・エイド 85011090
MGVSTD-SILBE03 ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストST メディカル・エイド 85011090
MGVSTD-SILBE03 ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストST メディカル・エイド 85011090
MGVSTD-SILBE03 ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストST メディカル・エイド 85011090
MGVSTD-SILBE03 ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストST メディカル・エイド 85011090
MGVSTD-SILBE03 ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストST メディカル・エイド 85011090

ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストST

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-3149-39注文コード85011090品番MGVSTD-SILBE03
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

磁石、IH調理器、各種通信機器など日常生活のさまざまな電磁波に対して有効です。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60dB(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9~99.999%)シールドします。簡単に着用できるマジックテープ設計で微調整が可能。EMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能。重さ200g前後でポロシャツと同程度の軽量感です。
S-ICDを電磁波による不適切動作から守ります。

仕様●S-ICD用植込み位置:左脇下部●サイズ:LL~4L(胸囲:130~145cm/着丈:65cm)●重量:215g●カラー:ベージュ●ベスト部生地:ポリエステル65%、綿35%●マジックテープ:ナイロン100%●EMSパッド:2枚●EMSパッド素材:アルミ3層+磁性シート2層●メーカー品質保証期間:購入後2年間アズワン品番67-3149-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする