曜日別特売
B207 洗車用爆吸水タオル Sサイズ 20枚セット  40×40cm Apikaa 85040237

 

B207 洗車用爆吸水タオル Sサイズ 20枚セット  40×40cm Apikaa 85040237
B207 洗車用爆吸水タオル Sサイズ 20枚セット  40×40cm Apikaa 85040237
B207 洗車用爆吸水タオル Sサイズ 20枚セット  40×40cm Apikaa 85040237
B207 洗車用爆吸水タオル Sサイズ 20枚セット  40×40cm Apikaa 85040237
B207 洗車用爆吸水タオル Sサイズ 20枚セット  40×40cm Apikaa 85040237
B207 洗車用爆吸水タオル Sサイズ 20枚セット  40×40cm Apikaa 85040237
B207 洗車用爆吸水タオル Sサイズ 20枚セット  40×40cm Apikaa 85040237

洗車用爆吸水タオル Sサイズ 20枚セット 40×40cm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20枚)注文コード85040237品番B207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ボディの上を軽く滑らすだけで・・・驚きの吸水力です!!
【使用後のお手入れ方法】
使用後に洗った後は、洗濯機での脱水後に天日干ししてください。
乾燥機にも対応してしますが。吸水性が低下する場合がありますので出来るだけご使用をお避け下さい。
濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了します。
アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。

寸法(mm)400×400質量(g)140危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする