サンコウ
サンコウの 椅子
サンコウの スツール・オットマン
サンコウの 収納無しスツール・オットマン
ファーブ スツール オットマン (脚:ナチュラル)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85040499
品番
SH-24-0046-NAHBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
カラーは19色からお選びいただけます。
素材
表面材:ファブリック
座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
色
ホライゾンブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×50×40、梱包:51×51×29
注意
※完成品です。(脚のみ取り付け)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,818
/
税込
¥
2,000
北海道地方
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません