サンコウ
サンコウの 椅子
サンコウの ソファ・ソファ関連品
サンコウの ソファ
エーテル 3P ソファ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85043037
品番
SH-24-0021-CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
あぐらで座れる、座面が広い3Pソファ。
羽毛入りで抜群の座り心地を実現。
スタイリッシュなコーディネートにピッタリのコーデュロイ仕様。
素材
表面材:ファブリック
座面:Sバネ・ポケットコイル・ウレタン羽毛・シリコンフィル
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
色
キャメル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
191×94×74(36)、梱包:192×94×52
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません