曜日別特売
WEBR1307FS-D(R1) WEBシリーズボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 85043719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

WEBシリーズボックスレセプタクル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数7
シェルサイズ13
コンタクト形状ソケット(メス)
内容量1個注文コード85043719品番WEBR1307FS-D(R1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。

小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。

JMシリーズと同じインサート配列を有しています。

5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。

容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。

各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。

防水性 嵌合状態でIP67以上

RoHS2適合品

用途
WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に
開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。
径(Φmm)(コンタクト径)1極数7定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350定格電流(A)5/コンタクト適合電線導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下シェルサイズ13コンタクト形状ソケット(メス)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする