ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の ロータリーバー
精密ハイスビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85045950
品番
S2-201
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
優れた硬度、切削性を持つハイス鋼の先端パーツです。
木材や竹の細工、彫金のチューブワックス加工に適しています。
用途
真鍮・銀細工などの彫刻や微細な切削加工。
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
2.35
形状
テーパー型
砥材
ハイス鋼
刃長(mm)
5
刃径(Φmm)
2
適合材
真鍮・銀細工・木材・竹