ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
刃物TOPディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85045977
品番
T005
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
細かいC砥粒の研磨布で、硬いチップソーの刃も研ぐ事ができます。
石材やガラス端面、石材等の面取りに適しています。
用途
チップソー・コンバイン刃・チェーンソー刃等の再研磨。
粒度
80
砥材
シリコンカーバイト
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100