刃物TOPディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85045986 品番 T010
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

細かいC砥粒の研磨布で、硬いチップソーの刃も研ぐ事ができます。
石材やガラス端面、石材等の面取りに適しています。

用途チップソー・コンバイン刃・チェーンソー刃等の再研磨。 粒度240 砥材シリコンカーバイト 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする