ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ガラスTOPディスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85045995
品番
TC05
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。
石材や陶器等の面取り、補修に適しています。
用途
石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取り。
粒度
60
砥材
シリコンカーバイト
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100