ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
フラップTOPディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85046029
品番
FT07
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
基盤が小さく研磨布の幅が広いので柔かいあたりになります。
曲面に柔らかくフィットし、削りこんでしまうことがありません。
用途
金属のサビ取り、バリ取り。
粒度
120
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100