ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ダイヤTOPディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85046038
品番
DT412
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
シリコンカーバイトとダイヤモンド研磨布を混合しています。
チタンやセラミック等硬い材料の研磨に適しています。
用途
石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミックなど硬い材料。
粒度
400
砥材
ダイヤ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100