ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
金属TOPディスク 125
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85046239
品番
5TZ03
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
大外径125mmです。
ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途
鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。
粒度
40
砥材
Z
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
外径(Φmm)
125