ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
金属TOPディスク 180
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85046275
品番
8TZ05
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
大外径180mmです。
ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途
鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。
粒度
80
砥材
Z
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
外径(Φmm)
180