ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の フェルトディスク
フェルトディスク 含浸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85046309
品番
HF03
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませており、焼けにくく長寿命です。
研磨剤(青棒等)を塗布しながらご使用ください。
用途
鉄、ステンレス、アルミ等金属の光沢出し、鏡面仕上げ。
砥材
A
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
105
適合材
鉄、ステンレス、アルミ等