ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の カップブラシ
カップブラシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85046379
品番
B-SCE2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来品に比べ高い硬度です。
冷間引延により硬度アップします。
研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。
鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途
研磨作業。
穴径(Φmm)
10
ねじ径
M10
外径(Φmm)
75
毛材
ステンレス
適合材
鉄・一般金属・ステンレス