ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の ホルダー装着タイプ(バンド)
ヤナセ(柳瀬)の ACバンド
ドラム替えペーパー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85046406
品番
B10A7
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。
先端だけを交換できるため経済的で廃棄も簡単です。
用途
金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。
幅(mm)
20
粒度
120
砥材
アルミナ
適合材
金属・木工・プラスチック
内径(mm)
10