ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の ホルダー装着タイプ(バンド)
ヤナセ(柳瀬)の ACバンド
替えバンド 120 4個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85046440
品番
B15A7
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
替えバンドです。
ドラムに適度な弾性があり、加工物に馴染みます。
用途
パイプの内面や金属加工、曲面研磨、バリ取り、木工研磨。
粒度
120
寸法(mm)
バンド:15×20
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属・木工