ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ペーパー
カートリッジロール テーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85046458
品番
C107T
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ペーパーが軸に巻きつけてあり、自生作用に優れ、常に新しい面での研磨ができます。
R面や曲面のあるワークにも自然に馴染みます。
用途
細部の研磨やバリ取り、面取り。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
25
粒度
120
砥材
アルミナ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
10