ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ペーパー
キャップバンド&ドラムセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85046467
品番
B10
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。
ドラムに適度な弾力があり、加工物に馴染みます。
用途
金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
粒度
60120
砥材
アルミナ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
外径(Φmm)
10
適合材
金属・木工・プラスチック等