ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ペーパー
クッションコーン替ペーパー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85046528
品番
CSA10
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
替えペーパーです。
アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。
用途
金属の荒削り〜中仕上げ。
粒度
240
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
金属