ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 布バフ
フェルトバフ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85046546
品番
FH15
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面仕上げが可能です。
先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
用途
鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。
幅(mm)
15
砥材
羊毛
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
外径(Φmm)
100
適合材
鉄・ステンレス等、金属