ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 切断
ヤナセ(柳瀬)の 切断砥石
ヤナセ(柳瀬)の 金属用
カットび
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85046564
品番
CUT-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
両面補強、クロス補強で安全性を高めています。
切れ味、耐久性抜群です。
用途
ステンレス鋼・一般金属の切断。
粒度
60
砥材
A
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13500
硬度
S
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1
適合材
ステンレス鋼・一般金属