ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の 手作業ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の メンテナンスブラシ
汚れ取りブラシ・替ペーパー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85046589
品番
HBP-1205
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
替えペーパーです。
届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
用途
金属、木工のバリ取り、下地直し。
粒度
120
寸法(mm)
15×50
砥材
A
適合材
金属、木工