ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー 平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85046625
品番
D13H1
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。
ガラス彫刻や石材、ガラスの面取りに適しています。
用途
超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削。
軸径(Φmm)
3
形状
平型
幅(mm)
2.5
粒度
140
砥材
電着ダイヤ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
外径(mm)
13