ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
インパクト用カップディスク
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85046650
品番
HCFN404
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
底面と側面の2面同時研磨ができます。
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨可能です。
用途
狭部底面研磨、平面、底面の隅の研磨。
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
30
粒度
60
砥材
アルミナ
外径(mm)
40