インパクト用カップディスク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85046668 品番 HCFN407
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

底面と側面の2面同時研磨ができます。
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨可能です。

用途狭部底面研磨、平面、底面の隅の研磨。 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)30 粒度120 砥材アルミナ 外径(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする