ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
スリット軸付ホイール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85046729
品番
HSF507
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。
凸凹面のある表面研磨に最適です。
用途
金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
120
砥材
アルミナ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合材
金属、木工
外径(mm)
50