ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
インパクト用ユニロンホイール
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85046790
品番
NFN8013
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。
仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途
金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
25
砥材
ナイロン
適合材
金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品
外径(mm)
80