ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
軸付トッポ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85046799
品番
S2-146
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
中心より研磨ペーパーが放射状に植えてあり磨耗しても研磨力が持続します。
木工・竹・プラスチックの研磨に最適です。
用途
鉄・ステンレス等、金属全般の研磨。
軸径(Φmm)
2.35
幅(mm)
10
粒度
120
砥材
アルミナ
適合材
鉄・ステンレス等、金属全般
外径(mm)
10