軸付トッポ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85046808 品番 S2-147
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

中心より研磨ペーパーが放射状に植えてあり磨耗しても研磨力が持続します。
木工・竹・プラスチックの研磨に最適です。

用途鉄・ステンレス等、金属全般の研磨。 軸径(Φmm)2.35 幅(mm)10 粒度240 砥材アルミナ 適合材鉄・ステンレス等、金属全般 外径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする