ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ユニロン軸付ホイール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85046835
品番
HNF507
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。
仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途
金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
150
砥材
ナイロン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
金属・木工・ステンレス・アルミ製品
外径(mm)
50