ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ユニロン軸付ホイールMIX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85046930
品番
HMF5013
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。
ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
用途
金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
600
砥材
ナイロン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
外径(mm)
50