ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
軸付フラップホイール120
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85046948
品番
HUF207
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。
研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途
ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。
軸径(Φmm)
3
寸法(mm)
20×20
砥材
A
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
ステンレス、一般金属、木工やプラスチック