高周波キルト加工

8360 ピンソニックキルトジャケット 8360 ATION(エイション) 85047797 8360 ピンソニックキルトジャケット 8360 ATION(エイション) 85047797 8360 ピンソニックキルトジャケット 8360 ATION(エイション) 85047797 8360 ピンソニックキルトジャケット 8360 ATION(エイション) 85047797 8360 ピンソニックキルトジャケット 8360 ATION(エイション) 85047797

ピンソニックキルトジャケット 8360

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85047797 品番 8360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軽い着心地で肌寒い時に最適な中綿キルトジャケットです。
高周波キルト加工により中綿が飛び出しません。
作業時の腕の上げ下げが容易な袖・脇下ニット素材です。
裏地は起毛素材で暖かくソフトな風合いです。

用途一般作業全般 ブラックカモ サイズ3L 混率(%)表側 ポリエステル100 中わた ポリエステル100 裏側 ポリエステル100 袖・脇 ポリエステル100 襟内側 ポリエステル100 胸廻(cm)118 着丈(cm)72 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)85 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする