※イメージ

VMKZ-1416 ラミジップ バリアフラットボトムタイプ セイニチ(生産日本社) 85048059 VMKZ-1416 ラミジップ バリアフラットボトムタイプ セイニチ(生産日本社) 85048059

ラミジップ バリアフラットボトムタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×16パック) 注文コード 85048059 品番 VMKZ-1416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

従来比1.5倍のアルミ蒸着量により高いバリア性と遮光性を実現
容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)
優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)
ディスプレイ効果抜群

用途
お茶、紅茶、グラノーラ
グミ、キャンディー、チョコレート
ペットフード
仕様ボックスタイプ 適合食品衛生法適合 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+160×140×35 基材構成PET12/アルミ蒸着PET12/PE60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする