※セット画像
ネクストアグリ
ネクストアグリの 防鳥・防獣用品
ネクストアグリの 電柵
ネクストアグリの 電柵本体
防獣くんソーラー5000N 猪用1反セット(周囲250m)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85048068
品番
-
参考基準価格(税別)
¥112,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
1セットで1反(周囲約250m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途
田畑、ゴルフ場などの猪対策
仕様
●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):150●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):75●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):1
電線長さ(m)
5000
保証期間
2年
最大電圧(V)
本器:11000
注意
※鼻が非常に敏感で、花の高さに柵線を貼ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません